Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Kaksipuolinen teippi, Leveys×pituus(mm×m): 19X50

Tuote nro.: 083775 19X50

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Leveys×pituus(mm×m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 9088-200
Teippityyppi Kaksi-puolinen
Rungon materiaali PET-kalvo
Liimamassa Modifioitu akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 1,16 N/mm
Venymiskyky 10 %
Erityisominaisuus UV-säteilyn kestävä; leikkausluja
Käyttö Kiinnittäminen
lämmönkestävyys enintään 150 °C
Suojuksen materiaali Paperi
Säilytyslämpötila 16 °C - 25 °C
Varaston ilmankosteus 40 % - 65 %
Vähimmäissäilyvyysaika 24 kk
Väri läpinäkyvä
Pituus 50 m
Leveys 19 mm
Paksuus 0,2 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083775 19X50
Valmistajan numero 7100139264

Kuvaus

Malli:

3M™ 9088-200 on ohut kaksipuolinen teippi polyesteriselkäaineella useisiin erilaisiin asennustöihin. Modifioitu akrylaattiiliima kiinnittyy erittäin hyvin metalliin, paperiin, pahviin ja useisiin muoveihin. Suuri läpinäkyvyys ja lämpötilankestävyys sekä hyvät työstöominaisuudet avaavat lukemattomia käyttömahdollisuuksia.

Käyttö:

Esimerkiksi näyttöjen, koristelistojen tai julisteiden asennukseen, kokoamiseen, kiinnittämiseen. Sisä- ja ulkotiloihin.

Ohje:

3M™-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin