{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 16 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 6 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | |
Kokonaispituus Lges | 68 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
⌀ D3 | 13 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 30 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,95 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 12 mm | |
Sopiva kääntöterä | BD.. 0703 | |
Kääntöterän ruuvi | 229707 (T6, 0,45 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227105 16/3 | |
EAN / GTIN | 4960664472659 | |
Valmistajan numero | THN63270 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MECX, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/3mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
322,87 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
368,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Ulkoneman pituus L1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
⌀ D3 | 13 mm | 14 mm | 14 mm |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 29 mm | 30 mm | 30 mm |
Porrastuspituus L kun αmax | 12 mm | 12,85 mm | 12,85 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |