{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 4 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 15,7 mm | |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 33 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 73 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Porrastuskulma αmax | 0,45 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,6 mm | |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | |
Kääntöterän ruuvi | 229709 (T15; 3,5 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 227510 40/4 | |
EAN / GTIN | 4960664452736 | |
Valmistajan numero | THN03420 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin 90° MEC17, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/4mm
pyynnöstä
Varastossa
1 kappaletta varastossa
397,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
42 kappaletta varastossa
349,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa
309,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
43 kappaletta varastossa
302,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kokonaispituus Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Sopiva kääntöterä | BDMT 170408 | AP.. 1805.. | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
Terän ⌀ DC | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Porrastuspituus L kun αmax | 31,6 mm | 31,95 mm | 34,5 mm | 34,85 mm |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |