{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 40 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | reiällä | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 16 mm | |
Kokonaispituus Lges | 45 mm | |
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | |
⌀ D3 | 24 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin | 64 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax | 78 mm | |
Pyöröporausjyrsintä ap | 4 mm | |
Porrastuskulma αmax | 4,69 astetta | |
Porrastuspituus L kun αmax | 30,5 mm | |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | |
Kääntöterän ruuvi | 229900 (TP20; 6,0 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 220803 40/3 | |
EAN / GTIN | 2050002058255 | |
Valmistajan numero | 5673490 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kulmajyrsin, 90° 5720VZ16, reiällä, ⌀ D / Terien lkm Z: 40/3mm
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
645,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
27 kappaletta varastossa
428,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
411,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysreiän⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Jyrsintäkäyttö | Pyöröjyrsimet; Parrastus; Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä | Kulmajyrsintä; Pyöröjyrsintä; Parrastus | Kulmajyrsintä; Parrastus; Upotusjyrsintä |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Sopiva kääntöterä | ZD.. 16M5 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. | ZDHT 1505 |
varren malli | reiällä | reiällä | reiällä | reiällä |
Asetuskulma κ | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta | 90 astetta |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin | Kulmajyrsin |