Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

KOMET®-jatkokappale, ABS® ⌀ d: 40mm

Tuote nro.: 239088 40

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Varsi: ABS
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ABS® varren ⌀ Ds 40 mm
Varsi ABS
Sisäjäähdytys kyllä
Pituus L 60 mm
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 239088 40
Valmistajan numero A20 00040

Kuvaus

Ohje:

Muita pituuksia ja kevennettyjä jatkokappaleita sekävääntövärähtelynvaimentimia ABS:lle toimitettavissa pyydettäessä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin