KOMET®-kiinnitys SK 50

Tuote nro.: 239002
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Toimitettavissa
12 kappaletta varastossa
  • Varsi: ABS
  • Kiinnitysnormi: DIN 69871
  • Muoto: ADB
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 8000 min-1
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

  • Muoto AD/B
  • Tasapainotettu−taso Q 6,3 kierrosluvulla 8000 kierr./min.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö.

Standardi:

DIN 69871

Toimituksen sisältö:

Täydellinen toimitus, sisältää tiivisterenkaan ja muuntosarjan muodolle AD.

Ohje:

Muut istukat ABS®-liitännällä pyynnöstä.
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
    ABS® ⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin