{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | KUB Pentron® | |
Nimellis-⌀ D | 14 | |
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | |
Varsi | ISO 9766 | |
Poran käyttö | rajoitetusti keskitysporaus; kupera rajoitetusti; rajoitetusti poikittaisporaus; rajoitetusti pakettiporaus; rajoitetusti viisto ulostuloporaus; rajoitetusti viisto aloitusreikäporaus | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Hyötypituus L1 | 56 mm | |
Ulkonema LA | 69 mm | |
varren ⌀ Ds | 20 mm | |
Varren pituus Ls | 50 mm | |
ISO-koodi-kääntöterä | SOGX 040204 10-... | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 239652 5IP1 (0,38 Nm) | |
Terien lkm Z | 1 | |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora |
Tuotekoodi | 236601 14 | |
EAN / GTIN | 4047109223073 | |
Valmistajan numero | U44 01400 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® -kääntöterä-massiivipora Lieriövarsi., 4×D, ⌀ DC m7: 14mm
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa
587,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
424,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
503,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
363,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Poraussyvyys kääntöteräporille enintään | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Sisäjäähdytys | kyllä | kyllä | kyllä | kyllä |
Nimellis-⌀ D | 14 | 14 | 14 | 14 |
Varsi | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lastuamisstrategia | HPC | MTC | HPC | HPC |
Hyötypituus L1 | 56 mm | 56 mm | 56 mm | 59 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora | Kääntöteräpora |