{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellismitta, renkaan paksuus | 1,85 mm | |
Laji | HB7720 | |
Uran leveys W −0,03 | 1,93 mm | |
Syvyys t | 1,25 mm | |
Viiste C | 0,2 × 45° mm | |
Ulko-⌀ D | 26 mm | |
tyyppi | P26 | |
Terien lkm Z | 6 | |
Tuotetyyppi | Leikkuupala uran pyöröjyrsintään |
Tuotekoodi | 217265 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197216625 | |
Valmistajan numero | 217265 1,85 |