Sovitin momenttiavaimelle, Tyyppi: 8X3

Tuote nro.: 219986 8X3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii jyrsinpäälle ⌀ D 10 mm
Suositeltu kiristysmomentti 5 Nm
sopivat momenttiavaimet nro 656055 25
Tuotetyyppi Avain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 219986 8X3
EAN / GTIN 2050001700612

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin