APMT 100305 TR UNI

Tuote nro.: 215882 UNI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    20,70 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    17,25 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
10 728 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APMT 100305 TR
tyyppi UNI
Nirkon säde 0,5 mm
Laji HB735
Lastuava aine KM
Pöytälevyn paksuus 3,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215882 UNI
EAN / GTIN 4045197601964

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
330
Teräs < 750 N/mm²
P
255
Teräs < 900 N/mm²
P
205
Teräs < 1100 N/mm²
P
175
Teräs < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
155
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet