Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

APGT 1003 PDTR, HB 7805, Tyyppi: ALU

Tuote nro.: 215944 ALU

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APGT 1003 PDTR
tyyppi ALUM.
Laji HB 7805
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,12 mm
Pöytälevyn paksuus 3,18 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215944 ALU
Valmistajan numero 215944 ALU

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
1200
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
1200
Alu > 10% Si
N
450
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin