{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 20 mm | |
varren malli | weldonvarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Lastuamisstrategia | MTC | |
Työkalun vaihto | PowerCard | |
vaikuttava terien lukumäärä Zeff | 2 | |
Kääntöterien lukumäärä | 3 | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 17 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 35 mm | |
L2 | 9 mm | |
Kokonaispituus Lges | 90 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 20 mm | |
Sopiva kääntöterä | AP.. 1003.. | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 219814 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 215840 20/2 | |
EAN / GTIN | 4045197702838 | |
Valmistajan numero | 215840 20/2 |