Tasojyrsimet, 45°, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 214395 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 45
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 45 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Työkalun vaihto PowerCard
suurin ulko-⌀ Dmax 24,2 mm
Ulkoneman pituus L1 40 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Varren ⌀ Ds h6 20 mm
Sopiva kääntöterä SD.. 0903
⌀ D3 24 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 40 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 46 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 1,5 mm
Porrastuskulma αmax 2,12 mm
Porrastuspituus L kun αmax 13,5 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Tuotetyyppi Tasojyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 214395 16/2
EAN / GTIN 4045197221605
Valmistajan numero 214395 16/2

Kuvaus

Malli:

Suuri terien lukumäärä, paras tuottavuus. Positiivisen teräasennon ansiosta lastuaa kevyesti ja vähällä teholla.

Etu:

Korkea tuottavuus:
  • Suuri lastuamisnopeus.
  • Suuret syöttönopeudet.
  • Lyhyet työstöajat.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 1,5 käytetään terän nro 674252 koko 8IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin