Malli:
43° tasojyrsin, jopa 8 särmää kääntöterää kohti.
Käyttö:
Erittäin positiivisen mitoituksen ansiosta saadaan aikaan erinomainen pinnanlaatu. Pehmeästi lastuava tasojyrsin.
Ohje:
Kaikkien
8 särmän käyttö edellyttää, että kääntöterää käännetään
aina määriteltyyn suuntaan.Ohjelastuamisarvot a
e = 0,5 ... 1×D.
a
p max 2,2 mm:
(Z = 8),a
p max 3,5 mm:
(Z = 7).GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro
211750 koko 3,8 käytetään terän nro
674252 koko 15IP kanssa.