{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 12 mm | |
Terän koko | 11 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SVJCR/L 1212F11 | |
Sopiva kääntöterä | VC.. 1103.. | |
Toimintaleveys L4 | 16 mm | |
Pään pituus L1 | 21,5 mm | |
Kokonaispituus L | 80 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
Asetuskulma κ | 93 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 261313 12/11 | |
EAN / GTIN | 4045197655950 | |
Valmistajan numero | 261313 12/11 |