{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Varren koko | 10 mm | |
Terän koko | 7 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Standardi | DIN ISO 5610 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
ISO-koodi pidin | SDHCR/L 1010E07 | |
Sopiva kääntöterä | DC.. 0702.. | |
Toimintaleveys L4 | 12 mm | |
Pään pituus L1 | 7 mm | |
Kokonaispituus L | 70 mm | |
Kääntöterä-ruuvisarja | 269028 22 | |
Asetuskulma κ | 107,5 astetta | |
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 260306 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197654861 | |
Valmistajan numero | 260306 10/07 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kääntöteränpidin, Oikea, Varren/terän koko: 10/07mm
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa
93,38 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa
93,84 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa
136,85 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttö | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen | Tasosorvaus; Pitkittäissorvaus, ulkopuolinen |
Kokonaispituus L | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
ISO-koodi pidin | SDHCR/L 1010E07 | SCLCR/L 1010E06 | SDJCR/L 1010E07 | SCSCR/L 1010E06 | SVLCR/L 1010E07 | SCLCR 1010E06; SDJCR 1010E07; SSSCR 1010E09 |
Pään pituus L1 | 7 mm | 10 mm | 13 mm | 12 mm | 15 mm | 10 mm; 13 mm; 21 mm |
Standardi | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | DIN ISO 5610 | Tehdasnormi | DIN ISO 5610 |
Toimintaleveys L4 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |