Poratankosarja KM

Tuote nro.: 260018
Aseta hinta 3 kpl (174,42 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
18 kappaletta varastossa
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 8×D
  • Lastuava aine: KM
  • Standardi: DIN 8024
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käyttötapa Oikea
Sisäsorvaussyvyys enint. 8×D
Lastuava aine KM
Standardi DIN 8024
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin E08K SCLCR/L06; E10K SCLCR/L06; E12M SCLCR/L06
Sopiva kääntöterä CC.. 0602..
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 10 mm; 12 mm; 14 mm
Keskisiirto L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Kiinnityspituus L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Kokonaispituus L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 7
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260018
EAN / GTIN 4045197651938

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat