Aluslevy kääntöteränpitimille ja sisäsorvauspitimille ER/IL, Kaltevuuskulma: -1,5astetta

Tuote nro.: 272600 -1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    18,49 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    15,41 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
167 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kaltevuuskulma (astetta) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kaltevuuskulma −1,5 astetta
levykoko L 16 mm
Käyttötapa ulkopuolella oikealla; sisäpuolella vasemmalla
Kulma kuten grafiikassa SK 40
Tuotetyyppi Aluslevy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 272600 -1,5
EAN / GTIN 4045197371218
Valmistajan numero 272600 -1,5

Kuvaus

Malli:

Oikeakätiselle ulkokierteelle (ER) ja vasenkätiselle sisäkierteelle (IL).

Käyttö:

Standardikierteiden valmistamiseen. Käytettävä yhdessä kierresorvausterien nro 270700271900 kanssa.

Ohje:

Pidikkeet, joilla ei ole kiinteää kallistuskulmaa, toimitetaan 1,5°-aluslevyn kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin