{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pistoleveys w | 3 mm | |
Käyttötapa | Oikea | |
Sisäjäähdytys | ei | |
enimmäis-⌀ | 40 mm | |
Pistosyvyys tmax | 20 mm | |
Toimintaleveys L4 | 12 mm | |
Pään pituus L1 | 35 mm | |
Varren leveys b | 12 mm | |
Kokonaispituus L | 150 mm | |
Ruuvi | 279815 4 (TX15; 3,5 Nm) | |
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin |
Tuotekoodi | 273760 12/3 | |
EAN / GTIN | 4045197485151 | |
Valmistajan numero | 273760 12/3 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Pistosorvauspidin, Oikea, Varren leveys / pistoleveys w: 12/3mm
pyynnöstä
Varastossa
28 kappaletta varastossa
174,23 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
208,15 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa
182,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
aksiaalinen pisto mahdollinen | kyllä | kyllä | kyllä |
Kokonaispituus L | 150 mm | 150 mm | 150 mm |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei |
Pistoleveys w | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Käyttötapa | Oikea | Oikea | Oikea |
Pistosyvyys tmax | 20 mm | 21 mm | 25 mm |
Tuotetyyppi | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin | Kääntöteränpidin |