{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | WNMG 060408 | |
Laji | NL300 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Oheiskäyttö | K | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | 2N | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 3,5 mm | |
Syöttö f | 0,15 mm/kierr. - 0,45 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 60 m/min - 380 m/min | |
Lastuamisnopeus vc sivukäyttö | 110 m/min - 340 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 6 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 252084 NL300 | |
EAN / GTIN | 2050001938749 |