Sorvauspidin HSS, Vasen, Ulkoneman pituus / terän koko: 65/S5mm

Tuote nro.: 268806 65/S5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
4 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ulkoneman pituus / terän koko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Sisäsorvaussyvyys enint.: 5×D
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

varren ⌀ Ds 12 mm
Terän koko 5 mm
Käyttötapa Vasen
Sisäsorvaussyvyys enint. 5×D
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Sisäjäähdytys kyllä
ISO-koodi pidin AH0812H SGSPR/LS5
Asetuskulma κ 45 astetta
Sopiva kääntöterä GPCT S5010.
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin 10,72 mm
Keskisiirto L3 6,4 mm
Kiinnityspituus L2 11,15 mm
Kaulan leveys L4 8 mm
Pään pituus L1 32 mm
Kokonaispituus L 100 mm
Kääntöterä-ruuvisarja 269028 6
Käyttö Pitkittäissorvaus, sisäpuolinen
Tuotetyyppi Sisäsorvauspidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 268806 65/S5
EAN / GTIN 4045197545923
Valmistajan numero 268806 65/S5

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin