DNMG 150608, Laji: HB7010-1

Tuote nro.: 250862 HB7010-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,87 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,56 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150608
Nirkon säde 0,8 mm
Laji HB7010-1
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja SG
Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 6 mm
Syöttö f 0,25 mm/kierr. - 0,6 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 100 m/min - 375 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 4
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 250862 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197779915
Valmistajan numero 250862 HB7010-1

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DNMG 150608, Laji: HB7010-1

DNMG 150608, Laji: HB7010-1

pyynnöstä
Varastossa
534 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,56 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
644 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
19,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
16,27 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 4 4
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä DNMG 150608 DNMG 150608
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta Rouhinta
Koneistusehto jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin