{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | DCMT 070204 | |
Nirkon säde | 0,4 mm | |
Laji | HBX020 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | kevyesti hakkaava | |
lastunmurtaja | PM | |
Lastuamissyvyys ap | 0,1 mm - 3,75 mm | |
Syöttö f | 0,06 mm/kierr. - 0,36 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 80 m/min - 300 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 2 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 260502 HBX020 | |
Valmistajan numero | 260502 HBX020 |