DCGT 070202, Laji: SP4019

Tuote nro.: 260368 SP4019
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    23,60 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    19,67 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGT 070202
Nirkon säde 0,2 mm
Laji SP4019
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja 62
Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 3 mm
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 30 m/min - 440 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260368 SP4019
Valmistajan numero 5659835

Käyttötaulukko

Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DCGT 070202, Laji: SP4019

DCGT 070202, Laji: SP4019

pyynnöstä
Varastossa
385 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
23,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
19,67 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
16,35 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
93 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
18,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
15,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Nirkon säde 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
ISO-koodi-kääntöterä DCGT 070202 DCGT 070202 DCGT 070202
Koneistusehto jatkuva jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,15 mm - 3 mm 0,05 mm - 0,6 mm 0,05 mm - 0,6 mm
lastunmurtaja 62 AF AF
Syöttö f 0,05 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr. 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr. 0,03 mm/kierr. - 0,1 mm/kierr.
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin