DC.T 11T308, Laji: PV720

Tuote nro.: 260492 PV720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laji Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T308
Nirkon säde 0,8 mm
Laji PV720
Lastuava aine CERMET
Pääkäyttöalue P
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja GK
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,3 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 60 m/min - 270 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 2
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 260492 PV720
EAN / GTIN 4960664726851
Valmistajan numero TLD64037

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
Teräs < 1100 N/mm²
P
Teräs < 1400 N/mm²
P
jatkuva
 
kuiva
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


DC.T 11T308, Laji: PV720

DC.T 11T308, Laji: PV720

pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa
11,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
1 415 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
11,87 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 10  Kpl
9,89 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Vaihtojen/terien lukumäärä 2 2
Nirkon säde 0,8 mm 0,8 mm
ISO-koodi-kääntöterä DCMT 11T308 DCMT 11T308
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely Rouhinta-viimeistely
Koneistusehto jatkuva jatkuva
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Pääkäyttöalue P P

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin