{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMM 120408 | |
Nirkon säde | 0,8 mm | |
Laji | HB7010-1 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | P | |
Koneistusehto | jatkuva | |
lastunmurtaja | SR | |
Lastuamissyvyys ap | 2 mm - 10 mm | |
Syöttö f | 0,4 mm/kierr. - 1,2 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 250452 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197779762 | |
Valmistajan numero | 250452 HB7010-1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
CNMM 120408, Laji: HB7010-1
pyynnöstä
Varastossa
310 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,28 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,24 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
579 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,08 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
10,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Nirkon säde | 0,8 mm | 0,8 mm |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta | Rouhinta |
Lastuava aine | KM | KM |
Koneistusehto | jatkuva | jatkuva |
Pääkäyttöalue | P | M |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 100 m/min - 375 m/min | 60 m/min - 210 m/min |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |