{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-kod vändskär | CNMG 160616 | |
Hörnradie | 1,6 mm | |
Sort | CA510 | |
Skärmaterial | VHM | |
Primäranvändning | P | |
Skärförhållande | kontinuerligt | |
spån-brytare | PH | |
Skärdjup ap | 1 mm - 10 mm | |
Matning f | 0,28 mm/v - 0,88 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | |
Antal byten/skär | 4 | |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Tuotekoodi | 250378 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697199 | |
Valmistajan numero | TAA01063 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
CNMG 160616, Laji: CA510
pyynnöstä
Varastossa
121 kappaletta varastossa
22,16 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
514 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
NOK 280,82
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
NOK 234,01
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
431 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
NOK 280,82
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
NOK 234,01
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Antal byten/skär | 4 | 4 | 4 |
Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | Grov-bearbetning | Finbearbetning |
Skärförhållande | kontinuerligt | kontinuerligt | kontinuerligt |
Sort | CA510 | HB7010-1 | HB7120-1 |
spån-brytare | PH | SG | VG |
Primäranvändning | P | P | M |
Skärhastighet vc primär användning | 80 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 375 m/min | 70 m/min - 240 m/min |