{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-koodi-kääntöterä | CNMG 120408 R | |
Laji | HB7035 | |
Lastuava aine | KM | |
Pääkäyttöalue | UNI | |
Koneistusehto | voimakkaasti hakkaava | |
lastunmurtaja | UNI | |
Lastuamissyvyys ap | 1 mm - 4 mm | |
Syöttö f | 0,2 mm/kierr. - 0,5 mm/kierr. | |
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö | 55 m/min - 230 m/min | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
viimeistely-/rouhinta-järjestys | Rouhinta-viimeistely | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä |
Tuotekoodi | 251370 UNI |