Osaprofiiliterä 60° ulkop., oikeak., HB7010, Nousu: 0,5-1,5mm

Tuote nro.: 270740 0,5-1,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    24,63 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    20,53 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
254 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nousu (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Toleranssiluokka: DIN 13 6g
  • Kierretyyppi: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Kylkikulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteennousu 0,5 mm
maksiminousu 1,5 mm
Laji HB7010
Toleranssiluokka DIN 13 6g
Kierretyyppi M; M-LH; MF; MF-LH
Kylkikulma 60 astetta
Paksuus 3,6 mm
Teräkoko L 16 mm
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö ulkona
Kääntöteräprofiili Osaprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270740 0,5-1,5
EAN / GTIN 4045197369628
Valmistajan numero 270740 0,5-1,5

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
150
Teräs < 750 N/mm²
P
150
Teräs < 900 N/mm²
P
130
Teräs < 1100 N/mm²
P
100
Teräs < 1400 N/mm²
P
90
Teräs < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
jatkuva
 
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Osaprofiiliterä 60° ulkokierteelle.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin