Osaprofiiliterä 55° sisäp., oikeak. 48-20

Tuote nro.: 270839 48-20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    34,50 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    28,75 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Kylkikulma: 55

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Laji HB7020
Kierretyyppi BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Kylkikulma 55 astetta
Paksuus 1,85 mm
Teräkoko L 6 mm
Kierteiden lukumäärä/tuuma 48–20
Lastuava aine KM
Käyttötapa Oikea
Sis-/ulkokäyttö sisäpuolinen
Kääntöteräprofiili Osaprofiili
Tuotetyyppi Kääntöterä kierresorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 270839 48-20
EAN / GTIN 4045197481801

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
200
Alu > 10% Si
N
180
Teräs < 500 N/mm²
P
160
Teräs < 750 N/mm²
P
160
Teräs < 900 N/mm²
P
120
Teräs < 1100 N/mm²
P
90
Teräs < 1400 N/mm²
P
70
Teräs < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
120
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
hakkaava
 
märkä enintään
 
kuiva