Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkalunpidin aksiaalinen, 2-kertainen, oikea, PSC 63, Nelikulmapitimelle: 25mm

Tuote nro.: 318868 25

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nelikulmapitimelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-2
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nelikulmapitimelle 25 mm
Sovitin PSC 63
Kiinnitysnormi ISO 26623-2
Sisäjäähdytys kyllä
Ulkonema A-mitta 130 mm
Kiinnityspituus L1 102 mm
B 40 mm
Ulko-⌀ D 102 mm
Tuotetyyppi Työkalunpidin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 318868 25
Valmistajan numero PS6.V25.R21.130

Kuvaus

Malli:

Säädettävä jäähdytyssuutin sisäkierteellä.

Käyttö:

Käytettäväksi sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.
Nelikulmaisella varrella varustetun ISO-pitimen kiinnitykseen.

Ohje:

PSC-kiinnityspultteja tilauksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin