{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 702-4 | |
Materiaali | Teräs | |
Ulko-⌀ A | 80 mm | |
Aukko E | 19 mm | |
Korkeus ilman leukoja H1 | 39,5 mm | |
Korkeus leukoineen H2 | 53,5 mm | |
Keskitys-⌀ B | 56 mm | |
Keskitys-syvyysC | 3 mm | |
Avainnelikulma K | 6 mm | |
Paino | 1,3 kg | |
Enimmäiskierrosluku | 7 000 min-1 | |
Värikoodi tarvikkeille | Röhm-tasokierreistukka ja leuka | |
Tuotetyyppi | 3-leukaistukat |
Tuotekoodi | 310500 80 | |
Valmistajan numero | 102513 |