Jyrsintuurna Muoto ADB jäähdytyskanavareiällä SK 40 A = 160

Tuote nro.: 301070
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
34 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 6357
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: ADB
  • Jäähdytinkanavan reikä: ei lukittava
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1

Kuvaus

Malli:

  • Kartiovarsi, kiinnitystapit ja laipan tukipinnat hiottuja.
  • Pieni ulkonema.
  • Suurennettu laipan tukipinta.
  • RFID/Balluff chip -poraus.
  • 4 jäähdytyskanavareikää.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).

Toimituksen sisältö:

Sisältää jyrsimen kiinnitysruuvin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit (AB) nro 308600 -308806, AB-kiristysavain nro 308820 - 308835, erikoisavain nro 309840. Jyrsimen kiinnitysruuvit nro 309860; 309861.