{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
ISO-varsi SK | 40 | |
Jyrkkäkartio SK1 | 40 | |
Sovitin | SK 40 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | A | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 6,3, kun 15000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 8 µm | |
Ulkonema A-mitta | 100 mm | |
Ulko-⌀ D | 63 mm | |
Tuotetyyppi | Väliholkki |
Tuotekoodi | 301270 40/40 |