Erikoisvetospultti, ilman sisäkierrettä tiivistetty 40

Tuote nro.: 308700 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
160 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sopii ISO-varteen 40
Porausominaisuus ilman reikää
Laipan ⌀ D 25,1 mm
Pään ⌀ D1 21,1 mm
Kokonaispituus L 53 mm
L1 25,1 mm
kierre M M16
Suurin kiristysmomentti 50 Nm
Sopiva värikoodatuille jyrkkäkartioille SK 40
Avainkoko 22 mm
Tuotetyyppi Kiinnityspultit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 308700 40
EAN / GTIN 4045197151025

Kuvaus

Kuvaus:

Karan kiinnitystarttuja vetää työkalunpitimen kiinnityspultin yli tiukasti karaan. Kiinnityspultteja on useita eri malleja. Ne ovat tärkeä linkki koneen ja työkalun välillä. Kiinnityspulteille asetetut tarkkuus-, tiukkuus- ja luotettavuusvaatimukset ovat korkeita.

Käyttö:

Kartiovartisille työkaluille DIN 69871 ja JIS B 6339 (MAS-BT)., paitsi koko 30.

Ohje:

Tiivistetty O-renkaalla.
Löydät sopivan kiristysavaimen ja avainkoot eShopista.
Varmista AB:n asennuksessa oikea kiristysmomentti.
Saatavilla ei ole sopivaa kiristysavainta.