Voimakäyttöinen istukka, SK 50, ⌀ D1: 20mm

Tuote nro.: 300778 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: ISO 7388-1
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 20 mm
Sovitin SK 50
Kiinnitysnormi ISO 7388-1
Muoto AD
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 6,3, kun 15000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 5 µm
Lastuamisstrategia HPC
Ulkonema A-mitta 90 mm
Kiristysholkin ulko-⌀ D 52 mm
Kiinnitysvoima jopa 500 Nm
sopiva haka-avain nro 628400 52/55
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 300778 20
EAN / GTIN 4045197550873
Valmistajan numero 300778 20

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultit nro 308600308806.
Kiristysholkit nro 309566309570.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Voimakäyttöinen istukka, SK 50, ⌀ D<sub>1</sub>: 20mm

Voimakäyttöinen istukka, SK 50, ⌀ D1: 20mm

pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa
386,40 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
22 kappaletta varastossa
290,95 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Sovitin SK 50 SK 40
Kiinnitysnormi ISO 7388-1 ISO 7388-1
Ulkonema A-mitta 90 mm 90 mm
Kiinnitys-⌀ D1 20 mm 20 mm
Kiinnitysvoima jopa 500 Nm 500 Nm
Lastuamisstrategia HPC HPC
Tuotetyyppi Voimakäyttöinen istukka Voimakäyttöinen istukka

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin