Voimakäyttöinen istukka BT 50

Tuote nro.: 302870
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
36 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Muoto: AD
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 6,3, kun 15000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 5
  • Lastuamisstrategia: HPC

Kuvaus

Malli:

  • Vähäinen hankaus neulalaakerin ansiosta.
  • Suojattu korroosionestopinnoitteella.
  • Pöly- ja vesitiivis.
  • Erittäin suuri kiinnitysvoima lisää käyttöikää ja parantaa pintaa.
  • Joustava kiinnitysalue kiristysholkeilla.
  • Kiinnitysvoima jopa 1000 Nm

Malli - kuva:

Sisäiset aksiaalisyvennykset estävät tehokkaasti työkalun luiskahtamisen läpi.
Hyvä säteittäisjäykkyys toistotarkan kiristyksen ansiosta tasovastinpintaan estää sivupoikkeaman ja varmistaa suuren työstötarkkuuden sekä työkalun pitkäikäisyyden.
T-urat keräävät öljyä ja rasvaa ja varmistavat vääntömomentin tarkan välittymisen.
Taatusti pehmeä kiinnitysmuttereiden kierto.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kiristysmutterin.

Erikoistarvike:

Haka-avain nro 628400.
Kiinnityspultit nro 308760308795.
Kiristysholkit nro 309566309570.