Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Hydraulikiristysistukka HPH, HSK-A 63, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm

Tuote nro.: 307610 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀ D1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893; ISO 12164-1
  • Muoto: A
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC; HPC

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 6 mm
Sovitin HSK-A 63
Kiinnitysnormi DIN 69893; ISO 12164-1
Muoto A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla G 2,5, kun 25000 min-1
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Lastuamisstrategia HSC; HPC
Ulkonema A-mitta 80 mm
⌀ D3 32 mm
⌀ D2 26 mm
Ulko-⌀ D 50 mm
L1 54 mm
L2 26 mm
Säätöalue V 10 mm
siirrettävä vääntömomentti MD 50 Nm
kierre M M5
Paino 1,1 kg
Tuotetyyppi Hydraulikiristysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 307610 6
Valmistajan numero 16.407.63.06.Z

Kuvaus

Malli:

  • Erittäin suuri kokonaisjäykkyys optimoidun rakenteen ansiosta.
  • Balluff chip -poraus.
  • Aksiaalinen säätö mahdollista.
  • Joustava väliholkkien käytön ansiosta.

Etu:

  • Parhaat siirrettävät vääntömomentit, hyvä käyttövarmuus.
  • Parhaat mahdolliset vaimennusominaisuudet, joiden ansiosta työkappaleen pinta optimaalinen, pidentynyt työkalun käyttöikä ja karaa säästävä.

Käyttö:

  • Soveltuu erityisen hyvin vaikeasti lastuttavien materiaalien jyrsintään.
  • Varsitoleranssiltaan h6 olevien työkalujen kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää kuusiokolopoikittaisavaimen.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro  309890, väliholkit nro 302135 - 302180, kokoja 12, 20 ja 32 varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin