ER-kiristysholkki-istukka PSC-63 lyhyt

Tuote nro.: 308515
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
71 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: ISO 26623-1
  • Tasapainotusluokka G kierrosluvulla: G 2,5, kun 25000 min-1
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3
  • Lastuamisstrategia: HSC
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

  • RFID-/Balluff chip -poraus.
  • Kaikki varret kovasorvattu (tasaisempi käynti!).
  • PSC-sisämuodon toimintapinnat työstetty.

Käyttö:

Lieriövarrellisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6499 mukaisiin ER-kiristysholkkeihin, muodot A ja B.

Toimituksen sisältö:

Sisältää pinnoitetun suurnopeuskiinnitysmutterin.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit nro 308881 - 309434, ER-kiristysavaimet nro 309680 tai 613300, jäähdytysnesteputki nro 309885 ja holkkiavain nro 309893.
Jäähdytysaineputki ja hylsyavain nro 309885 ja 309893.