Pikavaihtokierteitysistukka M3-12

Tuote nro.: 334644 M3-12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
64 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteenleikkausalue M3 − M12
Sovitin MK2
Pituudentasaus, työntö 7,5 mm
Pituudentasaus, veto 7,5 mm
Ulko-⌀ D 38 mm
Sisä-⌀ D1 19 mm
Ulkonema A-mitta 46 mm
Tuotetyyppi Kierteitysistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 334644 M3-12
EAN / GTIN 4045197606693

Kuvaus

Malli:

  • Lyhyt malli, joustava työnnön ja vedon pituudentasaus.
  • Säädeltävä leikkuuvoima eri materiaaleille ja kierretapeille.
  • GARANT, jossa kuulaohjainholkki varmistaa välyksettömän pituudentasauksen.

Morsekartio DIN 228 B.

Käyttö:

  • Kalibroitujen kierteiden valmistamiseen.
  • Tarkoitettu oikea- ja vasenkätisille kierteille.
  • NC-koneisiin ja työstökeskuksiin.

Erikoistarvike:

Pikavaihtopitimet nro 335420335660.

Ohje:

  • Kierteitysistukka pikavaihtopitimellä muille varsimalleille koko M14 - M33 saatavissa toimittajalta.
  • Kierteitysistukka ei sovi sisäjäähdytykseen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat