Kierteitysistukka MLA IK 50 bar HSK-A 63

Tuote nro.: 338110
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
49 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 69893
  • Sisäjäähdytys: kyllä, enint. 50 baaria
  • Muoto: A

Kuvaus

Malli:

  • Pituuden hienotasaus vaimennustoiminnon avulla.
  • Kierretapin kestoikä pitenee jopa 300 %.
  • Sisäinen jäähdytysaineen syöttö 50 baariin saakka.
  • Varma kiinnitys pikavaihtopitimiin ER-kiristysholkeille.
  • Pyörintä kartiovarsi kartioon käyttökohteisiin < 3 µm.

Käyttö:

Synkronikaralla varustetut työstökeskukset.
  • Kierretapin/synkronikaran nousuerojen tasaukseen.
  • Kierretapin nousutoleranssien tasaukseen.

Erikoistarvike:

ER-kiristysholkit, ks. nro 308881309240 (koot ER 11 / 16 / 25). ER-kierretapin kiristysholkit, nelikulmaiset, ks. nro 309399309413 (koot ER 11 /16 / 25).
Pikavaihtopitimet ja jatkokappaleet, katso nro 338120338142.
Kiinnityspultit, katso nrot 308600 − 30 8806.
Jäähdytysnesteputki HSK:lle, ks. nro 309880.
Hylsyavain HSK:lle, ks. nro 309890.

Ohje:

Enimmäiskierrosluku 4 000 min-1.