Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Miellyttävät suojalasit Solus™, Linssin sävy: CLEAR

Tuote nro.: 096220 CLEAR

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Linssin sävy Yksikköhinta sis. alv
  • UV-suoja: Vakio
  • Kehyksen tyyppi: Kehyspehmusteet
  • Linssimateriaali: polykarbonaatti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Solus™
Terän nimitys 2C-1,2 3M 1 FT
UV-suoja Vakio
Kehyksen tyyppi Kehyspehmusteet
Linssimateriaali polykarbonaatti
Paino 23 g
Tuotetyyppi Suojalasit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 096220 CLEAR
Valmistajan numero 7000061911

Kuvaus

Malli:

Urheilulliset, kevyet suojalasit, jotka painavat vain 23 g ja joiden pehmustetut sangat pitävät paineen vähäisenä ja pidentävät käyttöaikaa. Kaartuvat kaksoislinssit ja muovikehykset kulmakarvansuojilla parantavat kasvojen suojausta. Lasit ovat huurtumattomat ja naarmuuntumattomat.

Standardi:

EN 166; EN 170

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin