Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Päällystakki Quality Dress, sininen, Vain yksi koko: 44

Tuote nro.: 091141 44
Koko-opas

Miesten päällysvaatteiden kokotaulukko

KÜBLER Hyödyllinen kokotaulukkomme näyttää sinulle, koot sinun on huomioitava tuotemerkin KÜBLER osalta

Miesten koot
Tilauskoko Tilauskoko DE Koko FR/ES Koko IT Rinnanympärys cm Vyötärönympärys cm Lantionympärys cm Hihan pituus cm Korkeus cm
XS 40-42 34-36 42-44 78-85 69-76 85-91 60-62 173-178
S 44-46 38-40 46-48 86-93 77-84 92-97 61-63 175-180
M 48-50 42-44 50-52 94-102 85-92 98-104 62-65 177-182
L 52-54 46-48 54-56 103-110 93-101 105-110 64-67 179-184
XL 56-58 50-52 58-60 111-118 102-111 111-116 66-68 181-186
2XL 60-62 54-56 62-64 119-126 112-121 117-123 67-69 183-188
3XL 64-66 58-60 66-68 127-134 122-131 124-130 67-69 185-190

Näin mitataan

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
  • Kangaskoostumus: 100% puuvillaa
  • Materiaalin paino / kankaan paksuus: 285
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Pesu: Kirjopesu 60 °C:ssa

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja QUALITY DRESS
Erikoispalvelut Tekstiilin viimeistely
Kangaskoostumus 100% puuvillaa
Materiaalin paino / kankaan paksuus 285 g/m2
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Pesu Kirjopesu 60 °C:ssa
Väri sininen
Materiaali puuvilla
Koko UK 28R
Koko US 30/30
Koko ES 38
Koko NL 44
Vain yksi koko S
Valmiskoot DE 44
Koko FR 38
Koko IT 38
Takin kiinnitys Nappikiinnitys
piilonappilista kyllä
Hihansuu suora, avoin
Sivutaskujen lukumäärä 2
Sivutaskut Vahvistettu
Tuotetyyppi Päällystakki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 091141 44
EAN / GTIN 4014382980535

Kuvaus

Malli:

Työvaatteet Quality Dress, kulutusta kestävää puuvillakangasta. Tuotelinja erinomaisella hinta-laatu-suhteella on varustettu peitetyillä napeilla ja vetoketjuilla arkojen pintojen suojaamiseksi. Miellyttävä käyttää, koska materiaalina on 100 % puuvilla.
Päällystakissa kyynärvarsitasku.

Kuvaus:

  • Povitasku.
  • Piilotettu nappilista.
  • Kaksi vahvistettua sivutaskua.

Ohje:

Kaupassa ilmoitetut koot vastaavat DE-valmiskokoja. Maakohtaiset kokovastaavuudet on ilmoitettu kokotaulukossa ja teknisissä tiedoissa.
Muut värit tilauksesta.
Takki, harmaa, nro 091142.
Tarkemmat kokotiedot löydät kokotaulukosta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin