TKM-rouhintajyrsin MTC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm

Tuote nro.: 202982 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
Kierukkakulmaominaisuus epätasainen
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana täysuran työstösyvyys 1×D; 0,15×D särmäyksessä
Varsi DIN 6535 HB, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia MTC
Terän pituus Lc 12 mm
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus 42 mm
Kavennuksen ⌀ D1 5,5 mm
Kokonaispituus L 80 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa 0,1 mm
Nurkkaviisteen kulma 45 astetta
Syöttö fz uranjyrsintään teräksessä < 60 HRC 0,015 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 60 HRC 0,02 mm
Värirengas pun.
Tuotetyyppi Kulmajyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 202982 6
EAN / GTIN 4045197459824
Valmistajan numero 202982 6

Käyttötaulukko

Teräs < 900 N/mm²
P
90
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
Teräs < 55 HRC
H
45
Teräs < 60 HRC
H
25
Teräs < 65 HRC
H
20
Teräs < 67 HRC
H
15
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Lastuamisvoiman huomattava vähennys 45° spiraalin ansiosta.

Käyttö:

Erityisesti MTC (Multi Task Cutting)-käyttöön uuden sukupolven sorvaus- ja jyrsinkeskuksissa.

Ohje:

Suosittelemme > 55 HRC materiaaleille lastuamissyvyyden pienentämistä arvoon ap= 0,25×D...0,5×D.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin