Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

TKM-pallopääjyrsin HPC, TiAlN, ⌀ DC / DS: 1/6mm

Tuote nro.: 207343 1/6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC / DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: H
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / −0,02
  • HammaslukuZ: 2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 1 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi H
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / −0,02
HammaslukuZ 2
Nousukulma 30 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,05×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 1 mm
Säde R 0,5 mm
Kokonaispituus L 58 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz särmäykseen teräksessä < 70 HRC 0,005 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään teräksessä < 70 HRC 0,005 mm
Korjauskerroin vc 1,25
Värirengas pun.

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207343 1/6
Valmistajan numero 207343 1/6

Käyttötaulukko

Teräs < 60 HRC
H
150
Teräs < 65 HRC
H
110
Teräs < 67 HRC
H
90
Teräs < 70 HRC
H
80
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

GARANT Diabolo 70:
Erityinen TKM-aine, jonka murtolujuus on erittäin hyvä
ja joka samalla kestää erittäin hyvin kulutusta ja takaa optimaalisen työstövarmuuden.
Uudenlainen High-Tech-nanokristallipinnoite kovien materiaalien jyrsintään 70 HRC:hen asti.
Soveltuu erinomaisesti jatkuvaan käyttöön työkalujen ja muottien valmistuksessa.
Koot 1 − 5: Olakekulma α = 15°.
Toleranssit:
  • Lastuamissäde: Sädemuoto ± 0,005 mm.

Käyttö:

Soveltuu erityisen kovageometrian ansiosta erityisesti karkaistuille materiaaleille 60 HRC − 70 HRC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin