Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Nurkkasäteellinen TKM-jyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / RS1: 6/0,5mm

Tuote nro.: 206510 6/0,5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / RS1 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi DIN 6527
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 6
Nousukulma 50 astetta
Terien jako epätasainen
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,2×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Tasapainotusluokka varrella G 2,5, kun HA
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 16 mm
Terän säde R1 0,5 mm
Kokonaispituus L 57 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään Inconel®issa 0,026 mm
Varren toleranssi h6
Värirengas pinkki
Tuotetyyppi Torusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 206510 6/0,5
Valmistajan numero 206510 6/0,5

Käyttötaulukko

Inconel
S
35
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoispinnoite takaa hyvän kestävyyden ja suuren lastuamistehon.
Ni-perusseosten jyrsintään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin