{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän ⌀ DC | 6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h6 | |
HammaslukuZ | 4 | |
syöttösuunta | vaakasuora ja vino | |
Kärkiupottimen kärkikulma | 60 astetta | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Mitta S | 5,9 mm | |
Kokonaispituus L | 57 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Viistejyrsintä | 30 astetta | |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Varren toleranssi | h6 | |
Värirengas | ilman | |
Nurkkaviisteen kulma | 60 astetta | |
Tuotetyyppi | Purseenpoistin |
Tuotekoodi | 208140 6 | |
EAN / GTIN | 4045197129338 | |
Valmistajan numero | 208140 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
TKM-purseenpoistojyrsimet 60°, pinnoittamaton, ⌀ h6 DC: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
251 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
468 kappaletta varastossa
35,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
715 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
126 kappaletta varastossa
21,74 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
227 kappaletta varastossa
34,96 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa
35,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman | ilman | ilman | vihreä | vihreä |
Sisäjäähdytys | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 | DIN 6535 HB, h6 |
Terän ⌀ DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Mitta S | 5,9 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 5,9 mm | 4,2 mm | 5,9 mm |
Syöttö fz teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm |
Viistejyrsintä | 30 astetta | 45 astetta | 45 astetta | 30 astetta | 45 astetta | 30 astetta |