Kierukkapora, pitkä HSS W pinnoittamaton

Tuote nro.: 116040
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1
    alkaen 8,21 €
  • alkaen 5
    alkaen 6,84 €
pyynnöstä
Toimitettavissa
341 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: W
  • Nousukulma: 30-40
  • Sisäjäähdytys: ei

Kuvaus

Malli:

Teräväkärkinen muoto A koosta 2,5 mm alkaen.
Vahvistettu sydänosa ilman nousua. Tarkka kärkihionta. Leveät lastu-urat voimakkaasti pyöristetyin takareunoin. Kiiltäväksi hiottu pinta.

Etu:

Syvien reikien poraamiseen ja sellaisiin poraustöihin, joissa käytetään poraholkkeja.

Suositus:

180°:n TKM-pora alumiinin työstöön toimitettavissa pyynnöstä.

Ohje:

Sopiva NC-keskiöpora nro 112120, 112140 ja 112170, 142° kärkikulma lisää prosessivarmuutta.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin