Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Porakierrejyrsin 1,5×D, TiAlN, M: M4

Tuote nro.: 139510 M4

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

M Yksikköhinta sis. alv
  • Kierretyyppi: M; M-LH
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kierteen koko M4
Pinnoitus TiAlN
Kierretyyppi M; M-LH
Kylkikulma 60 astetta
Lastuava aine TKM
Kierrenormi DIN 13
Varsi DIN 6535 HA, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys kyllä
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D pohjareiällä; enintään 1,5×D läpireiällä
Upotusviisteen kulma 90 astetta
Kierteennousu 0,7 mm
Terän ⌀ DC 3,24 mm
Terän pituus lc 6,8 mm
Varren pituus Ls 36 mm
Kokonaispituus L 47 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Kaulan ⌀ D1 4,3 mm
Ohjelmointiarvo upotukselle Lc 7,3 mm
Pistoleveys e1 0,7 mm
Syöttö fz alumiinivaloksessa 0,03 mm
Varren toleranssi h6
Lastu-urien määrä 2
Värirengas ilman
Sis-/ulkokäyttö Sisäkierre
Kierteen syvyys 6
Tuotetyyppi Sisäkierrejyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 139510 M4
Valmistajan numero 139510 M4

Käyttötaulukko

Alumiini (lyhytlastuinen)
N
220
Alu > 10% Si
N
220
GG(G)
K
90
CuZn
N
330
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).
Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.
Suurihalkaisijaisen sydänosan, kahden kapean, geometrisestioptimoidun lastu-uran sekä erikoiskärjen ansiosta lastunmuodostus on hyvä ja lastuaminen vaatii vain vähän voimaa.

Etu:

Poraus, upotus ja kierteen jyrsintä, kaikki samalla työkalulla!

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin