Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kierrevarsijyrsin upotusviisteellä 2×D TiAlN

Tuote nro.: 139725
  • Kylkikulma: 60
  • Lastuava aine: TKM
  • Varsi: DIN 6535 HA, h6
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Käyttö poraustavalla: enintään 2×D pohjareiällä; enintään 2×D läpireiällä

Kuvaus

Malli:

Parannettu kierreprofiili tarkkojen sisäkierteiden jyrsintään, (huomioitava tukeva kiinnitysmahdollisuus).
Varrenpuoleinen upotusviiste 90° upotukseen.

Etu:

Upotus ja kierteen jyrsintä yhdessä työvaiheessa.

Käyttö:

UNC-yhtenäiskarkeakierteelle ASME B1.1.

Ohje:

UUSI SUKUPOLVI SAATAVANA!
Suositeltu seuraajatuote on nro 139723.
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
    UNC Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin